ProductPage

Schweißflansch steril, Nutflansch, DIN 11864-2, mit O-Ringnut, Form A, Rohrabmessung gemäß DIN R2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: NF-A-DIN R2
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 13x1,5 - DN10 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 13x1,5 - DN10 ERIKS Artikelnr. 12949799
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr. 12949800
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr. 12949801
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr. 12949802
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr. 12949803
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr. 12949804
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr. 12949805
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 ERIKS Artikelnr. 12949806
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 ERIKS Artikelnr. 12949807
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr. 12949808
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: NF-A-DIN R2
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster