ProductPage

Schweißflansch steril, Nutflansch, DIN 11864-2, mit O-Ringnut, Form A, Rohrabmessung gemäß ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: NF-A-ISO
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr. 12949809
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr. 12949810
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr. 12949811
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 ERIKS Artikelnr. 12949812
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 ERIKS Artikelnr. 12949813
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 ERIKS Artikelnr. 12949814
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 ERIKS Artikelnr. 12949815
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 ERIKS Artikelnr. 12949816
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2,3 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2,3 ERIKS Artikelnr. 12949817
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3 Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3 ERIKS Artikelnr. 12949818
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: NF-A-ISO
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)