ProductPage

Sterile Schweißzwinge/Tri-Clamp, Nutflansch, DIN 11864-3, mit O-Ringnut, Form A, Rohrabmessung gemäß ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Norm: DIN 11864-3
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: NKF-A-ISO
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 17,2x1,6 Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr. 12949865
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 21,3x1,6 Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr. 12949866
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 26,9x1,6 Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr. 12949867
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 33,7x2 Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 33,7x2 ERIKS Artikelnr. 12949868
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 42,4x2 Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 42,4x2 ERIKS Artikelnr. 12949869
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 48,3x2 Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 48,3x2 ERIKS Artikelnr. 12949870
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 60,3x2 Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 60,3x2 ERIKS Artikelnr. 12949871
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 76,1x2 Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 76,1x2 ERIKS Artikelnr. 12949872
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 88,9x2,3 Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 88,9x2,3 ERIKS Artikelnr. 12949873
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 114,3x2,3 Tri cl Nut 11864-3 NKS A ISO 114,3x2,3 ERIKS Artikelnr. 12949874
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Norm: DIN 11864-3
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: NKF-A-ISO
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)