ProductPage

NORDS 6-Kant-Einsatz, Edelstahl 316, Typ R235 - Außengewinde BSPT bis 100bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Dübel
Material: AISI 316
Typ: R235
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Verschlusskappe
Anschlussarmatur 2: Stecker
Größe Anschlussarmatur 2: Außensechskant
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sechskantstopfen 100 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1". NORDS Sechskantstopfen 100 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1". ERIKS Artikelnr. 12968088
 
Preis (pro Stück):
45,60 €
Stopfen 6-tlg. 100 bar Typ R235 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 1/2" NORDS Stopfen 6-tlg. 100 bar Typ R235 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 1/2" ERIKS Artikelnr. 12968090
 
Preis (pro Stück):
22,80 €
Stopfen 6-seitig 100 bar Typ R235 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 1/4" NORDS Stopfen 6-seitig 100 bar Typ R235 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 1/4" ERIKS Artikelnr. 12968092
 
Preis (pro Stück):
11,80 €
Stopfen 6-tlg. 100 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1/8" NORDS Stopfen 6-tlg. 100 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1/8" ERIKS Artikelnr. 12968094
 
Preis (pro Stück):
14,40 €
Stopfen 6-tlg. 100 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 3/4" NORDS Stopfen 6-tlg. 100 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 3/4" ERIKS Artikelnr. 12968096
 
Preis (pro Stück):
30,40 €
Stopfen 6-tan 100 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 3/8" NORDS Stopfen 6-tan 100 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 3/8" ERIKS Artikelnr. 12968098
 
Preis (pro Stück):
17,40 €
Stopfen 6-tlg. 40 bar Typ R235 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 2.1/2" NORDS Stopfen 6-tlg. 40 bar Typ R235 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12968100
 
Preis (pro Stück):
181,00 €
Stopfen 6-Töpfe 40 bar Typ R235 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 3" NORDS Stopfen 6-Töpfe 40 bar Typ R235 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 3" ERIKS Artikelnr. 12968101
 
Preis (pro Stück):
256,00 €
Stopfen 6-seitig 64 bar Typ R235 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 1.1/2" NORDS Stopfen 6-seitig 64 bar Typ R235 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12968102
 
Preis (pro Stück):
129,50 €
Sechskantstopfen 64 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1,1/4 NORDS Sechskantstopfen 64 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1,1/4 ERIKS Artikelnr. 12968103
 
Preis (pro Stück):
74,70 €
Vorratsartikel
Form: Dübel
Material: AISI 316
Typ: R235
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Verschlusskappe
Anschlussarmatur 2: Stecker
Größe Anschlussarmatur 2: Außensechskant
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster