ProductPage

NORDS Kappe 6- oder 8-Kant, Edelstahl 316, Typ R231 Innengewinde BSPP bis 100 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: AISI 316
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Code: R231
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Verschlusskappe
Anschlussarmatur 2: Stecker
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: Verschlusskappe
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Achtkantkappe 40 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 2.1/2" NORDS Achtkantkappe 40 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12967934
 
Preis (pro Stück):
365,00 €
Achtkantkappe 40 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 3" NORDS Achtkantkappe 40 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 3" ERIKS Artikelnr. 12967935
 
Preis (pro Stück):
516,00 €
Achtkantkappe 40 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 4" NORDS Achtkantkappe 40 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 4" ERIKS Artikelnr. 12967936
 
Preis (pro Stück):
616,00 €
6-seitige Kappe 64 bar Typ R231 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1.1/2". NORDS 6-seitige Kappe 64 bar Typ R231 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1.1/2". ERIKS Artikelnr. 12967937
 
Preis (pro Stück):
111,50 €
Sechskantkappe 64 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 1.1/4" NORDS Sechskantkappe 64 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 12967938
 
Preis (pro Stück):
85,60 €
Achtkantkappe 64 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 2" NORDS Achtkantkappe 64 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 2" ERIKS Artikelnr. 12967939
 
Preis (pro Stück):
167,00 €
6-seitige Kappe 100 bar Typ R231 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1/2". NORDS 6-seitige Kappe 100 bar Typ R231 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1/2". ERIKS Artikelnr. 12967929
 
Preis (pro Stück):
28,30 €
Sechskantkappe 100 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 1/4" NORDS Sechskantkappe 100 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 1/4" ERIKS Artikelnr. 12967930
 
Preis (pro Stück):
18,10 €
Sechskantkappe 100 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 1/8" NORDS Sechskantkappe 100 bar Typ R231 in rfs, Innengewinde BSPP 1/8" ERIKS Artikelnr. 12967931
 
Preis (pro Stück):
17,90 €
6-seitige Kappe 100 bar Typ R231 aus Edelstahl, BSPP-Innengewinde 1. NORDS 6-seitige Kappe 100 bar Typ R231 aus Edelstahl, BSPP-Innengewinde 1. ERIKS Artikelnr. 12967928
 
Preis (pro Stück):
58,90 €
Material: AISI 316
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Code: R231
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Verschlusskappe
Anschlussarmatur 2: Stecker
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: Verschlusskappe
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster