ProductPage

Sterile Schweißzwinge/Tri-Clamp, Bundflansch, DIN 11864-3, Form A, Rohrabmessung gemäß ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Norm: DIN 11864-3
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: BKF-A-ISO
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 17,2x1,6® Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 17,2x1,6® ERIKS Artikelnr. 12949837
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 21,3x1,6® Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 21,3x1,6® ERIKS Artikelnr. 12949838
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 26,9x1,6® Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 26,9x1,6® ERIKS Artikelnr. 12949839
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 33,7x2® Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 33,7x2® ERIKS Artikelnr. 12949840
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 42,4x2® Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 42,4x2® ERIKS Artikelnr. 12949841
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 48,3x2® Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 48,3x2® ERIKS Artikelnr. 12949842
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 60,3x2® Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 60,3x2® ERIKS Artikelnr. 12949843
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 76,1x2® Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 76,1x2® ERIKS Artikelnr. 12949844
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 88,9x2,3® Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 88,9x2,3® ERIKS Artikelnr. 12949845
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 114,3x2,3® Tri cl Bund 11864-3 BKS A ISO 114,3x2,3® ERIKS Artikelnr. 12949846
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Norm: DIN 11864-3
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: BKF-A-ISO
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)