ProductPage

Stecker Bronze Typ 290 Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Fassungen aus Bronze werden vor allem in der Schifffahrtindustrie eingesetzt. Für Sanitär, Sprinkleranlagen, Druckluftleitungen usw.

Technische Informationen
Konstruktion
Vorratsartikel
Form: Dübel
Typ: 290
Material: Bronze
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Plug BR 290 1" Plug BR 290 1" ERIKS Artikelnr. 13576119
 
Preis (pro Stück):
12,69 €
Plug BR 290 1.1/2" Plug BR 290 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 13576121
 
Preis (pro Stück):
35,00 €
Plug BR 290 1.1/4" Plug BR 290 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 13576120
 
Preis (pro Stück):
21,40 €
Plug BR 290 1/2" Plug BR 290 1/2" ERIKS Artikelnr. 13576117
 
Preis (pro Stück):
5,13 €
Plug BR 290 1/4" Plug BR 290 1/4" ERIKS Artikelnr. 13576115
 
Preis (pro Stück):
6,44 €
Plug BR 290 2" Plug BR 290 2" ERIKS Artikelnr. 13576123
 
Preis (pro Stück):
46,40 €
Plug BR 290 3/4" Plug BR 290 3/4" ERIKS Artikelnr. 13576118
 
Preis (pro Stück):
8,46 €
Plug BR 290 3/8" Plug BR 290 3/8" ERIKS Artikelnr. 13576116
 
Preis (pro Stück):
7,56 €
20 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Form: Dübel
Typ: 290
Material: Bronze
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)