ProductPage

JOHN GUEST Verteiler Serie: JG Rail Messing

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Verteiler
Material: Messing
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite: 22 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 15
Anzahl anschließbare Ventile
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Verteiler Serie: JG Rail Messing 15mmx22 mm Anzahl anschließbare Ventile: 4 JOHN GUEST Verteiler Serie: JG Rail Messing 15mmx22 mm Anzahl anschließbare Ventile: 4 ERIKS Artikelnr. 11391846
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Verteiler Serie: JG Rail Messing 15mmx22 mm Anzahl anschließbare Ventile: 6 JOHN GUEST Verteiler Serie: JG Rail Messing 15mmx22 mm Anzahl anschließbare Ventile: 6 ERIKS Artikelnr. 11391847
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Verteiler Serie: JG Rail Messing 15mmx22 mm Anzahl anschließbare Ventile: 12 JOHN GUEST Verteiler Serie: JG Rail Messing 15mmx22 mm Anzahl anschließbare Ventile: 12 ERIKS Artikelnr. 11391848
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ausführung: Verteiler
Material: Messing
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite: 22 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 15
Anzahl anschließbare Ventile
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)