ProductPage

JOHN GUEST Verteiler Serie: JGMAN Messing

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Verteiler
Material: Messing
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite: 3/4"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 15
Anzahl anschließbare Ventile
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Verteiler Serie: JGMAN2 Messing 15mmx3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 2 JOHN GUEST Verteiler Serie: JGMAN2 Messing 15mmx3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 2 ERIKS Artikelnr. 13581203
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Verteiler Serie: JGMAN3 Messing 15mmx3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 3 JOHN GUEST Verteiler Serie: JGMAN3 Messing 15mmx3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 3 ERIKS Artikelnr. 13581204
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Verteiler Serie: JGMAN4 Messing 15mmx3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 4 JOHN GUEST Verteiler Serie: JGMAN4 Messing 15mmx3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 4 ERIKS Artikelnr. 13581205
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ausführung: Verteiler
Material: Messing
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite: 3/4"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 15
Anzahl anschließbare Ventile
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)