ProductPage

Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form
Material: Stahl
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Typ: NN-A
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl4" BSP Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl4" BSP ERIKS Artikelnr. 10042305
 
Preis (pro Stück):
1,49 €
10 Stück pro Paket
Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl8" BSP Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl8" BSP ERIKS Artikelnr. 10042329
 
Preis (pro Stück):
3,62 €
Double nipple NN-A 60° 2" BSP Double nipple NN-A 60° 2" BSP ERIKS Artikelnr. 10042303
 
Preis (pro Stück):
65,70 €
Double nipple NN-A 60° 1" NPT/BSP Double nipple NN-A 60° 1" NPT/BSP ERIKS Artikelnr. 10042332
 
Preis (pro Stück):
21,50 €
Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl8" BSP Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl8" BSP ERIKS Artikelnr. 10042307
 
Preis (pro Stück):
1,50 €
Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl2" BSP Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl2" BSP ERIKS Artikelnr. 11170790
 
Preis (pro Stück):
65,70 €
Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl1" BSP Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl1" BSP ERIKS Artikelnr. 10042302
 
Preis (pro Stück):
10,10 €
Vorratsartikel
Form
Material: Stahl
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Typ: NN-A
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)