ProductPage

Schweißbogen 90° schwarz Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Bogen
Material: Grauguss
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Nennweite 2
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Weld elbow 90 black 3/4" 26,9x2,3 Weld elbow 90 black 3/4" 26,9x2,3 ERIKS Artikelnr. 12388124
 
Preis (pro Stück):
2,27 €
10 Stück pro Paket
Weld elbow 90 black 1" 33,7x2,6 Weld elbow 90 black 1" 33,7x2,6 ERIKS Artikelnr. 12388129
 
Preis (pro Stück):
3,64 €
10 Stück pro Paket
Weld elbow 90 black 1.1/4" 42,4x2,6 Weld elbow 90 black 1.1/4" 42,4x2,6 ERIKS Artikelnr. 12388130
 
Preis (pro Stück):
4,35 €
Weld elbow 90 black 1.1/2" 48,3x2,6 Weld elbow 90 black 1.1/2" 48,3x2,6 ERIKS Artikelnr. 12388127
 
Preis (pro Stück):
5,85 €
Weld elbow 90 black 2" 60,3x2,9 Weld elbow 90 black 2" 60,3x2,9 ERIKS Artikelnr. 12388128
 
Preis (pro Stück):
7,91 €
10 Stück pro Paket
Weld elbow 90 black 2.1/2" 76,1x2,9 Weld elbow 90 black 2.1/2" 76,1x2,9 ERIKS Artikelnr. 12388125
 
Preis (pro Stück):
11,31 €
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Form: Bogen
Material: Grauguss
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Nennweite 2
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)