ProductPage

DURAPIPE Bogen 90° Serie: 11.118 ABS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Bogen
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Bogen 90° ABS PN10 20mm 11.118.306 DURAPIPE Bogen 90° ABS PN10 20mm 11.118.306 ERIKS Artikelnr. 10045530
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° ABS PN10 25mm 11.118.307 DURAPIPE Bogen 90° ABS PN10 25mm 11.118.307 ERIKS Artikelnr. 10045531
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° ABS PN10 32mm 11.118.308 DURAPIPE Bogen 90° ABS PN10 32mm 11.118.308 ERIKS Artikelnr. 10045532
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° ABS PN10 40mm 11.118.309 DURAPIPE Bogen 90° ABS PN10 40mm 11.118.309 ERIKS Artikelnr. 10045533
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° ABS PN10 50mm 11.118.310 DURAPIPE Bogen 90° ABS PN10 50mm 11.118.310 ERIKS Artikelnr. 10045534
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° ABS PN10 63mm 11.118.311 DURAPIPE Bogen 90° ABS PN10 63mm 11.118.311 ERIKS Artikelnr. 10045535
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° ABS PN10 75mm 11.118.312 DURAPIPE Bogen 90° ABS PN10 75mm 11.118.312 ERIKS Artikelnr. 10045536
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° ABS PN10 90mm 11.118.313 DURAPIPE Bogen 90° ABS PN10 90mm 11.118.313 ERIKS Artikelnr. 10045537
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° ABS PN10 110mm 11.118.314 DURAPIPE Bogen 90° ABS PN10 110mm 11.118.314 ERIKS Artikelnr. 10045538
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Form: Bogen
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)