ProductPage

DURAPIPE T-Stück 45° Serie: 418 ABS Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: T-Stück
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 20mm DURAPIPE T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 20mm ERIKS Artikelnr. 10046290
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 25mm DURAPIPE T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 10046291
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 32mm DURAPIPE T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 10046292
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 40mm DURAPIPE T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 40mm ERIKS Artikelnr. 10046293
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 50mm DURAPIPE T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 50mm ERIKS Artikelnr. 10046294
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 63mm DURAPIPE T-Stück 45° Serie: 418 ABS PN10 Klebemuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 10046295
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Form: T-Stück
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)