ProductPage

DURAPIPE T-Stück 90° Serie: 148 ABS Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: T-Stück
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
T-Stück 90° Serie: 148 ABS PN10 Klebemuffe 32mm DURAPIPE T-Stück 90° Serie: 148 ABS PN10 Klebemuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 10077979
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Stück 90° Serie: 148 ABS PN10 Klebemuffe 50mm DURAPIPE T-Stück 90° Serie: 148 ABS PN10 Klebemuffe 50mm ERIKS Artikelnr. 10077980
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Stück 90° Serie: 148 ABS PN10 Klebemuffe 63mm DURAPIPE T-Stück 90° Serie: 148 ABS PN10 Klebemuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 10077921
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Stück 90° Serie: 148 ABS PN10 Klebemuffe 75mm DURAPIPE T-Stück 90° Serie: 148 ABS PN10 Klebemuffe 75mm ERIKS Artikelnr. 10077922
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Form: T-Stück
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)