ProductPage

DURAPIPE Winkel 90° Serie: 117 ABS PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Ellenbogen
Material: ABS
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Winkel 90° GFV PVC-U PN16 1.1/4" DURAPIPE Winkel 90° GFV PVC-U PN16 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 10042122
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Winkel 90° ABS PN10 3/4" 11.117.103 DURAPIPE Winkel 90° ABS PN10 3/4" 11.117.103 ERIKS Artikelnr. 10042123
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Winkel 90° ABS PN10 1" 11.117.104 DURAPIPE Winkel 90° ABS PN10 1" 11.117.104 ERIKS Artikelnr. 10042124
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Winkel 90° ABS PN10 1.1/2" 11.117.106 DURAPIPE Winkel 90° ABS PN10 1.1/2" 11.117.106 ERIKS Artikelnr. 10042125
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Winkel 90° ABS PN10 2" 11.117.107 DURAPIPE Winkel 90° ABS PN10 2" 11.117.107 ERIKS Artikelnr. 10042126
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Form: Ellenbogen
Material: ABS
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)