ProductPage

DURAPIPE 3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS Klebemuffe PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Anschluss
Material Gehäuse: ABS
Bauform: 3-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM L-Bohrung Handhebel 20mm DN15 DURAPIPE 3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM L-Bohrung Handhebel 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11606995
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 20mm DN15 DURAPIPE 3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11607001
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 DURAPIPE 3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11607002
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 DURAPIPE 3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11606996
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 DURAPIPE 3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11607003
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 DURAPIPE 3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11606997
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 DURAPIPE 3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11607004
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 DURAPIPE 3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11606998
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 50mm DN40 DURAPIPE 3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11606999
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 50mm DN40 DURAPIPE 3-Wege Kugelhahn Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11607005
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anschluss
Material Gehäuse: ABS
Bauform: 3-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster