ProductPage

DURAPIPE Membranventil Serie: DK ABS Klebemuffe PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Klebemuffe
Material Gehäuse: ABS
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 20mm DN15 DURAPIPE Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 13204750
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 25mm DN20 DURAPIPE Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 13204751
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 32mm DN25 DURAPIPE Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 13204752
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 40mm DN32 DURAPIPE Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 13204753
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 50mm DN40 DURAPIPE Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 13204754
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 63mm DN50 DURAPIPE Membranventil Serie: DK ABS EPDM PN10 Klebemuffe 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 13204755
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Anschluss: Klebemuffe
Material Gehäuse: ABS
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)