ProductPage

DURAPIPE Y-Filter Serie: HOUVA ABS Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Anschluss: Klebemuffe
Material Gehäuse: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Filterfeinheit (mm): 0.8
Einbaulänge (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 20mm DURAPIPE Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 20mm ERIKS Artikelnr. 11263157
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 25mm DURAPIPE Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 11263158
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 32mm DURAPIPE Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 11263159
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 40mm DURAPIPE Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 40mm ERIKS Artikelnr. 11263160
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 50mm DURAPIPE Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 50mm ERIKS Artikelnr. 11263161
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 63mm DURAPIPE Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 11263162
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anschluss: Klebemuffe
Material Gehäuse: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Filterfeinheit (mm): 0.8
Einbaulänge (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)