ProductPage

GF Schweisssattel Serie: 131 PE-100 Mit Fräse Elektrofusion

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Anbohrschelle
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 63
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Elektroschweissen
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schweisssattel Serie: 131 PE-100 Mit Fräse PN16 Elektrofusion 63mmx160mm GF Schweisssattel Serie: 131 PE-100 Mit Fräse PN16 Elektrofusion 63mmx160mm ERIKS Artikelnr. 11446503
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schweisssattel Serie: 131 PE-100 Mit Fräse PN16 Elektrofusion 63mmx180mm GF Schweisssattel Serie: 131 PE-100 Mit Fräse PN16 Elektrofusion 63mmx180mm ERIKS Artikelnr. 11425412
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Form: Anbohrschelle
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 63
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Elektroschweissen
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)