ProductPage

GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Kann in Kombination mit Bundbuchse und Flachdichtung verwendet werden

Technische Informationen
Ausführung
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch: PN16
Material: PP, glasgefüllt
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME PN16 1/2" GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME PN16 1/2" ERIKS Artikelnr. 11267636
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 3/4" GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 3/4" ERIKS Artikelnr. 11267637
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 1" GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 1" ERIKS Artikelnr. 11267638
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME PN16 1.1/4" GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME PN16 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 11267639
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 1.1/2" GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 11267640
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 2" GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 2" ERIKS Artikelnr. 11267641
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 3" GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 3" ERIKS Artikelnr. 11267642
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 4" GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 4" ERIKS Artikelnr. 11349498
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME PN16 DN65 75mm GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME PN16 DN65 75mm ERIKS Artikelnr. 11259693
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME PN16 DN250 250mm GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME PN16 DN250 250mm ERIKS Artikelnr. 11385914
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch: PN16
Material: PP, glasgefüllt
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster