ProductPage

GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • In Kombination mit einem Vorschweißkragen und einer Flachdichtung anwendbar
  • Für Stumpfschweiß-Fittings geeignet

Technische Informationen
Ausführung
Tabellen
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch: PN16
Material: PP mit Stahlkern
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN15 20mm GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN15 20mm ERIKS Artikelnr. 11176663
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN25 32mm GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN25 32mm ERIKS Artikelnr. 11426692
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN32 40mm GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN32 40mm ERIKS Artikelnr. 11176666
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN40 50mm GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN40 50mm ERIKS Artikelnr. 11258744
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN50 63mm GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN50 63mm ERIKS Artikelnr. 11176668
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN65 75mm GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN65 75mm ERIKS Artikelnr. 11176669
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN80 90mm GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN80 90mm ERIKS Artikelnr. 11176670
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN80 90mm GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN80 90mm ERIKS Artikelnr. 12188889
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN100 110mm GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN100 110mm ERIKS Artikelnr. 12250992
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN100 110mm GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN100 110mm ERIKS Artikelnr. 11176671
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch: PN16
Material: PP mit Stahlkern
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster