ProductPage

GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Norm: EN 1092-1/02

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • In Kombination mit einem Vorschweißkragen und einer Flachdichtung anwendbar
  • Für Stumpfschweiß-Fittings geeignet

Technische Informationen
Ausführung
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch
Material: PP, glasgefüllt
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN200 200mm GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN200 200mm ERIKS Artikelnr. 11318563
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN15 20mm GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN15 20mm ERIKS Artikelnr. 11259007
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN25 32mm GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN25 32mm ERIKS Artikelnr. 11176491
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN80 90mm GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN80 90mm ERIKS Artikelnr. 11255628
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN100 110mm GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN100 110mm ERIKS Artikelnr. 11318508
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN125 125mm GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN125 125mm ERIKS Artikelnr. 11318509
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN125 140mm GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN125 140mm ERIKS Artikelnr. 11318510
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN150 160mm GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN150 160mm ERIKS Artikelnr. 11318511
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN150 180mm GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN150 180mm ERIKS Artikelnr. 11318512
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN200 225mm GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN200 225mm ERIKS Artikelnr. 11318564
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flanschtyp: Überschubflansch
Druckstufe Flansch
Material: PP, glasgefüllt
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster