ProductPage

WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ausführung Bügel: Rohrklemme
Material: Stahl
Geeignet für Material: Aluminium/Grauguss/Kupfer/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Klemmbereich (mm)
Anschlussmutter
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 25-30mm WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 25-30mm ERIKS Artikelnr. 12340209
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 40-45mm WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 40-45mm ERIKS Artikelnr. 12340211
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 47-52mm WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 47-52mm ERIKS Artikelnr. 12340223
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 31-36mm WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 31-36mm ERIKS Artikelnr. 12340210
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 59-65mm WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 59-65mm ERIKS Artikelnr. 12340224
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 86-92mm WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 86-92mm ERIKS Artikelnr. 12340226
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 108-116mm WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 108-116mm ERIKS Artikelnr. 12340227
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 72-78mm WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 72-78mm ERIKS Artikelnr. 12340225
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Ausführung Bügel: Rohrklemme
Material: Stahl
Geeignet für Material: Aluminium/Grauguss/Kupfer/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Klemmbereich (mm)
Anschlussmutter
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)