ProductPage

WALRAVEN Rohrschelle Bismat 5000 Stahl verzinkt EPDM Einlage

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ausführung Bügel: Rohrklemme
Material: Stahl
Geeignet für Material: Kunststoff
Außendurchmesser Rohr (mm)
Klemmbereich (mm)
Anschlussmutter: M 8
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x16mm WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x16mm ERIKS Artikelnr. 12305593
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x20mm WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x20mm ERIKS Artikelnr. 11912254
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x25mm WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x25mm ERIKS Artikelnr. 11912256
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x32mm WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x32mm ERIKS Artikelnr. 11912259
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x40mm WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x40mm ERIKS Artikelnr. 11912260
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x50mm WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x50mm ERIKS Artikelnr. 11912261
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Ausführung Bügel: Rohrklemme
Material: Stahl
Geeignet für Material: Kunststoff
Außendurchmesser Rohr (mm)
Klemmbereich (mm)
Anschlussmutter: M 8
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)