ProductPage

GF Bogen 30°Serie: 061 PE SDR11

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Bogen
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 30
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Bogen 30° PE SDR11 63mm 753.061.011 GF Bogen 30° PE SDR11 63mm 753.061.011 ERIKS Artikelnr. 12552340
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 30° PE SDR11 75mm 753.061.012 GF Bogen 30° PE SDR11 75mm 753.061.012 ERIKS Artikelnr. 12552342
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 30° PE SDR11 90mm 753.061.013 GF Bogen 30° PE SDR11 90mm 753.061.013 ERIKS Artikelnr. 12559877
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 30° PE SDR11 110mm 753.061.014 GF Bogen 30° PE SDR11 110mm 753.061.014 ERIKS Artikelnr. 12559876
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Form: Bogen
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 30
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)