|
GF
Kappe Nut PE-100 SDR11 63mm 753.961.011
ERIKS Artikelnr. 12160869
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "endcap pe100 sdr11 753.961.011 63 keyway",
"item_id": "gr0000001192687",
"material_number": "12160869",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pe",
"item_category3":"pe fittings",
"item_category4": "pr_ec010335_0043_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Kappe PE-100 SDR11 75mm 753.961.012
ERIKS Artikelnr. 12305382
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cap pe100 sdr11 753.961.012 75",
"item_id": "gr0000001299548",
"material_number": "12305382",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pe",
"item_category3":"pe fittings",
"item_category4": "pr_ec010335_0043_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Kappe Nut PE-100 SDR11 90mm 753.961.013
ERIKS Artikelnr. 12227668
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cap pe-100 sdr11 mirror weld 753.961.013 90",
"item_id": "gr0000001258265",
"material_number": "12227668",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pe",
"item_category3":"pe fittings",
"item_category4": "pr_ec010335_0043_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Kappe Nut PE-100 SDR11 110mm 753.961.014
ERIKS Artikelnr. 12325976
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cap pe-100 sdr11 mirror weld 753.961.014 110",
"item_id": "gr0000001258138",
"material_number": "12325976",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pe",
"item_category3":"pe fittings",
"item_category4": "pr_ec010335_0043_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Kappe LS PE schwarz SDR11 125mm 753.961.015
ERIKS Artikelnr. 12450370
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cap ls pe black sdr11 d125 753.961.015",
"item_id": "gr0000001255521",
"material_number": "12450370",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pe",
"item_category3":"pe fittings",
"item_category4": "pr_ec010335_0043_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Kappe lang PE SDR11 140mm 753.961.016
ERIKS Artikelnr. 12369424
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cap pe sdr11 753.961.016 long 140",
"item_id": "gr0000001253409",
"material_number": "12369424",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pe",
"item_category3":"pe fittings",
"item_category4": "pr_ec010335_0043_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Kappe LS PE schwarz SDR11 160mm 753.961.017
ERIKS Artikelnr. 12450374
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cap ls pe black sdr11/d160 753.961.017",
"item_id": "gr0000001253722",
"material_number": "12450374",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pe",
"item_category3":"pe fittings",
"item_category4": "pr_ec010335_0043_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Kappe LS PE schwarz SDR11 180mm 753.961.018
ERIKS Artikelnr. 12450375
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cap ls pe black sdr11/d180 753.961.018",
"item_id": "gr0000001254067",
"material_number": "12450375",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pe",
"item_category3":"pe fittings",
"item_category4": "pr_ec010335_0043_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Kappe LS PE schwarz SDR11 200mm 753.961.019
ERIKS Artikelnr. 12450376
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cap ls pe black sdr11/d200 753.961.019",
"item_id": "gr0000001253886",
"material_number": "12450376",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pe",
"item_category3":"pe fittings",
"item_category4": "pr_ec010335_0043_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Kappe LS PE schwarz SDR11 225mm 753.961.020
ERIKS Artikelnr. 12450371
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cap ls pe black sdr11 d225 753.961.020",
"item_id": "gr0000001255378",
"material_number": "12450371",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pe",
"item_category3":"pe fittings",
"item_category4": "pr_ec010335_0043_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|