ProductPage

Rohr Serie: Gastec PE-100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: PE-100
Außendurchmesser Rohr (mm): 63
Wandstärke (mm)
Druckstufe Artikel
Druckstufe Produkt: SDR 11/17.6
Länge (m)
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Rohr Serie: Gastec PE-100 Gelb SDR 17.6 Auf Rolle Länge: 50m 63mmx3.8mm Rohr Serie: Gastec PE-100 Gelb SDR 17.6 Auf Rolle Länge: 50m 63mmx3.8mm ERIKS Artikelnr. 11322327
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,001 Meter pro Paket
Rohr Serie: Gastec PE-100 Gelb SDR 17.6 Auf Rolle Länge: 100m 63mmx3.8mm Rohr Serie: Gastec PE-100 Gelb SDR 17.6 Auf Rolle Länge: 100m 63mmx3.8mm ERIKS Artikelnr. 11322337
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,001 Meter pro Paket
Rohr Serie: Gastec PE-100 Gelb SDR 11 Auf Rolle Länge: 100m 63mmx5.8mm Rohr Serie: Gastec PE-100 Gelb SDR 11 Auf Rolle Länge: 100m 63mmx5.8mm ERIKS Artikelnr. 11322364
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,001 Meter pro Paket
Material: PE-100
Außendurchmesser Rohr (mm): 63
Wandstärke (mm)
Druckstufe Artikel
Druckstufe Produkt: SDR 11/17.6
Länge (m)
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)