ProductPage

AQUATHERM Absperrhahn Serie: KFR PP-R/Messing Schweissmuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material Gehäuse: PP-R
Bauform: Freistrom
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN20
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad
Kegelform: Loser Kegel
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Absperrhahn KFR PP-R/Messing 20mm AQUATHERM Absperrhahn KFR PP-R/Messing 20mm ERIKS Artikelnr. 11087038
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrhahn KFR PP-R/Messing 25mm AQUATHERM Absperrhahn KFR PP-R/Messing 25mm ERIKS Artikelnr. 11087039
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrhahn KFR PP-R/Messing 32mm AQUATHERM Absperrhahn KFR PP-R/Messing 32mm ERIKS Artikelnr. 11087040
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrhahn KFR PP-R/Messing 40mm AQUATHERM Absperrhahn KFR PP-R/Messing 40mm ERIKS Artikelnr. 11087041
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: PP-R
Bauform: Freistrom
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN20
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad
Kegelform: Loser Kegel
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)