ProductPage

AQUATHERM Absperrklappe PP-R/PP Handhebel Stomplas

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP-R
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 160
Anschluss: Stomplas
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm): 242
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: PP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Absperrklappe PP-R/PP/EPDM Zentrisch Handhebel SDR 11 Stomplas 160mm AQUATHERM Absperrklappe PP-R/PP/EPDM Zentrisch Handhebel SDR 11 Stomplas 160mm ERIKS Artikelnr. 13222152
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe PP-R/PP/EPDM Zentrisch Handhebel SDR 17.6 Stomplas 160mm AQUATHERM Absperrklappe PP-R/PP/EPDM Zentrisch Handhebel SDR 17.6 Stomplas 160mm ERIKS Artikelnr. 13222153
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP-R
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 160
Anschluss: Stomplas
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm): 242
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: PP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)