ProductPage

AQUATHERM Kugelhahn PP-R Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PP-R
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 90mm DN80 AQUATHERM Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 90mm DN80 ERIKS Artikelnr. 12269578
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 110mm DN100 AQUATHERM Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 110mm DN100 ERIKS Artikelnr. 12269564
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 160mm DN150 AQUATHERM Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 160mm DN150 ERIKS Artikelnr. 12269565
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PP-R
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)