ProductPage

AQUATHERM Kugelhahn PP-R Kunststoffschweißmuffe PN12.5

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material Gehäuse: PP-R
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN12.5
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15 AQUATHERM Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11281684
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 AQUATHERM Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11281685
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25 AQUATHERM Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11281686
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32 AQUATHERM Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11281687
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40 AQUATHERM Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11281688
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 63mm DN50 AQUATHERM Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 11281689
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 75mm DN65 AQUATHERM Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN12.5 Kunststoffschweißmuffe 75mm DN65 ERIKS Artikelnr. 11087875
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: PP-R
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN12.5
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)