ProductPage

AQUATHERM Schrägsitzventil PP-R/Messing Schweissmuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material Gehäuse: PP-R
Bauform: Freistrom
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN20
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Schrägsitzventil ohne Entleerung PP-R/Messing 20 AQUATHERM Schrägsitzventil ohne Entleerung PP-R/Messing 20 ERIKS Artikelnr. 11087002
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schrägsitzventil ohne Entleerung PP-R/Messing 25 AQUATHERM Schrägsitzventil ohne Entleerung PP-R/Messing 25 ERIKS Artikelnr. 11087033
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schrägsitzventil ohne Entleerung PP-R/Messing 32mm AQUATHERM Schrägsitzventil ohne Entleerung PP-R/Messing 32mm ERIKS Artikelnr. 11087035
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schrägsitzventil ohne Entleerung PP-R/Messing 40 AQUATHERM Schrägsitzventil ohne Entleerung PP-R/Messing 40 ERIKS Artikelnr. 11087036
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: PP-R
Bauform: Freistrom
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN20
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)