ProductPage

AQUATHERM Unterputzventil PP-R mit verchromtem Oberteil Schweissmuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PP-R
Bauform: Gerade
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN20
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Knopf
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Unterputzventil PP-R 20 verchromter Hahn AQUATHERM Unterputzventil PP-R 20 verchromter Hahn ERIKS Artikelnr. 11086995
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Unterputzventil PP-R 20 verchromter Hahn AQUATHERM Unterputzventil PP-R 20 verchromter Hahn ERIKS Artikelnr. 11086912
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Unterputzventil PP-R 25 verchromter Hahn AQUATHERM Unterputzventil PP-R 25 verchromter Hahn ERIKS Artikelnr. 11086963
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Unterputzventil PP-R 25 Länge 100 verchromter Hahn AQUATHERM Unterputzventil PP-R 25 Länge 100 verchromter Hahn ERIKS Artikelnr. 11086996
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Unterputzventil PP-R 32 verchromter Hahn AQUATHERM Unterputzventil PP-R 32 verchromter Hahn ERIKS Artikelnr. 11086964
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Unterputzventil PP-R 32 verchromter Hahn AQUATHERM Unterputzventil PP-R 32 verchromter Hahn ERIKS Artikelnr. 11086997
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PP-R
Bauform: Gerade
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN20
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Knopf
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)