ProductPage

AQUATHERM Bogen 45° Blue Pipe PP-R

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Aquatherm brochure Blue Pipe  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Bogen
Material: PP-R
Anschluss: Kunststoffschweißende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR11 160mm AQUATHERM Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR11 160mm ERIKS Artikelnr. 11306918
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 160mm AQUATHERM Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 160mm ERIKS Artikelnr. 12270383
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR11 200mm AQUATHERM Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR11 200mm ERIKS Artikelnr. 13457368
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 200mm AQUATHERM Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 200mm ERIKS Artikelnr. 13457369
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR11 250mm AQUATHERM Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR11 250mm ERIKS Artikelnr. 13457370
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 250mm AQUATHERM Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 250mm ERIKS Artikelnr. 13457371
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 315mm AQUATHERM Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 315mm ERIKS Artikelnr. 12270386
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 355mm AQUATHERM Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 355mm ERIKS Artikelnr. 12270387
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 400mm AQUATHERM Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 400mm ERIKS Artikelnr. 12270388
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 450mm AQUATHERM Bogen 45° Blue Pipe PP-R SDR17,6 450mm ERIKS Artikelnr. 12270389
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Form: Bogen
Material: PP-R
Anschluss: Kunststoffschweißende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster