ProductPage

AQUATHERM Bogen 90° Green Pipe PP-R SDR7.4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Aquatherm brochure Green Pipe  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Bogen
Material: PP-R
Anschluss: Kunststoffschweißende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: SDR7.4
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Bogen 90° Green Pipe PP-R SDR7.4 160mm AQUATHERM Bogen 90° Green Pipe PP-R SDR7.4 160mm ERIKS Artikelnr. 11306915
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Winkel 90° Green Pipe PP-R SDR7.4 200mm AQUATHERM Winkel 90° Green Pipe PP-R SDR7.4 200mm ERIKS Artikelnr. 11411852
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Winkel 90° Green Pipe PP-R SDR7.4 250mm AQUATHERM Winkel 90° Green Pipe PP-R SDR7.4 250mm ERIKS Artikelnr. 11411854
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Form: Bogen
Material: PP-R
Anschluss: Kunststoffschweißende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: SDR7.4
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)