ProductPage

AQUATHERM Rohr Serie: Blue pipe MF PP-R

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Aquatherm brochure Blue Pipe  (PDF)
Produktübersicht

Material: PP-R
Außendurchmesser Rohr (mm)
Wandstärke (mm)
Druckstufe Artikel: SDR 17.6
Druckstufe Produkt: SDR 11/17.6
Länge (m): 5.8
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Rohr Serie: Blue pipe MF PP-R SDR 17.6 Länge: 5.8m 400mmx22.7mm AQUATHERM Rohr Serie: Blue pipe MF PP-R SDR 17.6 Länge: 5.8m 400mmx22.7mm ERIKS Artikelnr. 12213447
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5,8 Meter pro Paket
Rohr Serie: Blue pipe MF PP-R SDR 17.6 Länge: 5.8m 450mmx25.5mm AQUATHERM Rohr Serie: Blue pipe MF PP-R SDR 17.6 Länge: 5.8m 450mmx25.5mm ERIKS Artikelnr. 12213448
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5,8 Meter pro Paket
Rohr Serie: Blue pipe MF PP-R SDR 17.6 Länge: 5.8m 630mmx35.7mm AQUATHERM Rohr Serie: Blue pipe MF PP-R SDR 17.6 Länge: 5.8m 630mmx35.7mm ERIKS Artikelnr. 12213451
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5,8 Meter pro Paket
Material: PP-R
Außendurchmesser Rohr (mm)
Wandstärke (mm)
Druckstufe Artikel: SDR 17.6
Druckstufe Produkt: SDR 11/17.6
Länge (m): 5.8
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)