ProductPage

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-C Horizontal Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: Horizontal
Bauform: 3-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Bedienung
Handbedienung
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 20mm DN15 GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 12552622
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 32mm DN25 GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 12621351
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-C/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel mit Abschließvorrichtung Horizontal Klebemuffe 50mm DN40 GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-C/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel mit Abschließvorrichtung Horizontal Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 12550766
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-C/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel mit Abschließvorrichtung Horizontal Klebemuffe 63mm DN50 GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-C/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel mit Abschließvorrichtung Horizontal Klebemuffe 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 12550767
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: Horizontal
Bauform: 3-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Bedienung
Handbedienung
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)