ProductPage

GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C Doppelt exSchneckengetriebe Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PVC-C
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: PVC-C
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 12451522
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 12451526
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 12451480
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 12451481
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 12451523
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 12451527
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 12451478
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 12451524
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 12451479
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 12451525
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN (DIN)
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PVC-C
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: PVC-C
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster