ProductPage

GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PVC-C
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: PVC-C
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 12483292
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 12483293
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 12483294
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 12483295
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 12483296
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN150 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 12483297
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN200 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 12483298
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN (DIN)
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PVC-C
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: PVC-C
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)