ProductPage

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C Elektrisch gesteuert Klebemuffe PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Marke Antrieb: ECON
Antrieb: Elektrisch gesteuert
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 13577431
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 13577620
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 13577629
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 13577440
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 13577621
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 13577432
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 13577630
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 13577441
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 13577433
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 13577622
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Marke Antrieb: ECON
Antrieb: Elektrisch gesteuert
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster