ProductPage

ASAHI Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Klebemuffe PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVC-U
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ASAHI
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ASAHI Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 14064553
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ASAHI Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 14064559
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ASAHI Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 14064554
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ASAHI Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 14064560
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ASAHI Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 14064555
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ASAHI Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR040NC PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 14064561
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR050NC PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ASAHI Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR050NC PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 14064556
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR050NC PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ASAHI Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR050NC PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 14064562
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR063NC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ASAHI Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR063NC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 14064557
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR063NC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ASAHI Kugelhahn Serie: 21AR Typ: 3729AS PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend AR063NC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 14064563
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PVC-U
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ASAHI
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster