ProductPage

FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C Elektrisch gesteuert Klebemuffe PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite: DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 50
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 164
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Marke Antrieb: ECON
Antrieb: Elektrisch gesteuert
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Elektrisch gesteuert ER20 230V AC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Elektrisch gesteuert ER20 230V AC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11347769
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Elektrisch gesteuert ER20 24V AC/DC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Elektrisch gesteuert ER20 24V AC/DC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11347787
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Elektrisch gesteuert ER20 24V AC/DC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Elektrisch gesteuert ER20 24V AC/DC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11347796
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Elektrisch gesteuert ER20 230V AC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Elektrisch gesteuert ER20 230V AC PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11347778
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite: DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 50
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 164
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Marke Antrieb: ECON
Antrieb: Elektrisch gesteuert
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)