ProductPage

FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C Klebemuffe PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 16mm DN10 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 16mm DN10 ERIKS Artikelnr. 11242428
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 16mm DN10 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 16mm DN10 ERIKS Artikelnr. 10055343
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 20mm DN15 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 10055334
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 20mm DN15 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 10055344
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 10055335
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 10055345
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 10055336
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 10055346
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC Typ: 3717 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC Typ: 3717 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 10055337
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 10055347
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster