ProductPage

FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Klebemuffe PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Wirkprinzip: Doppeltwirkend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 20mm DN15 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11347747
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 20mm DN15 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11347756
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 25mm DN20 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11347748
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 25mm DN20 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11347757
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 32mm DN25 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11347749
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 32mm DN25 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11347758
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Klebemuffe 40mm DN32 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11347750
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Klebemuffe 40mm DN32 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11347759
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Klebemuffe 50mm DN40 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11347751
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Klebemuffe 50mm DN40 FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11347760
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Wirkprinzip: Doppeltwirkend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster