ProductPage

GF Membranventil Serie: 604 PVC-C Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend RV69438

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-C
Wirkprinzip: Doppeltwirkend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 20
Anschluss: Lösemittelklebemuffen
Material Membran
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: 604 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend RV69438 20mm GF Membranventil Serie: 604 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend RV69438 20mm ERIKS Artikelnr. 13028577
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 604 PVC-C PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend RV69438 20mm GF Membranventil Serie: 604 PVC-C PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend RV69438 20mm ERIKS Artikelnr. 13028580
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PVC-C
Wirkprinzip: Doppeltwirkend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 20
Anschluss: Lösemittelklebemuffen
Material Membran
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)