ProductPage

GF Membranventil Serie: 604 PVC-C Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder öffnend RV69438

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-C
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder öffnend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 20
Anschluss: Lösemittelklebemuffen
Material Membran
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: 604 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder öffnend RV69438 20mm GF Membranventil Serie: 604 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder öffnend RV69438 20mm ERIKS Artikelnr. 13028576
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 604 PVC-C PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder öffnend RV69438 20mm GF Membranventil Serie: 604 PVC-C PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder öffnend RV69438 20mm ERIKS Artikelnr. 13028579
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PVC-C
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder öffnend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 20
Anschluss: Lösemittelklebemuffen
Material Membran
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)