ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Klebemuffe PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 20mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 20mm ERIKS Artikelnr. 13248776
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 25mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 13248777
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 32mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 13248778
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 40mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 40mm ERIKS Artikelnr. 13248779
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 50mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 50mm ERIKS Artikelnr. 13248780
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 63mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Klebemuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 13248781
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: PVC-C
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)