ProductPage

GF Verschraubung 3-teilig Serie: 354 PVC-C/Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Dreitilig kupplung
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 25
Nennweite 2: 3/4"
Druckstufe Artikel: PN16
Anschluss 2
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Verschraubung 3-teilig PVC-C/1.4404/FPM PN16 25mm x 3/4" 723.354.732 GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/1.4404/FPM PN16 25mm x 3/4" 723.354.732 ERIKS Artikelnr. 12449026
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Verschraubung 3-teilig PVC-C/1.4404/FPM PN16 25mm x 3/4" 723.354.232 GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/1.4404/FPM PN16 25mm x 3/4" 723.354.232 ERIKS Artikelnr. 12449025
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Form: Dreitilig kupplung
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 25
Nennweite 2: 3/4"
Druckstufe Artikel: PN16
Anschluss 2
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)