ProductPage

GF Absperrklappe Serie: 240 PVDF/PVDF Doppelt exPneumatischebetätigt Doppeltwirkend Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PVDF
Norm: EN (DIN)
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: GF
Material Manschette: PTFE
Material Klappenblatt: PVDF
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 12682290
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 12682292
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN150 GF Absperrklappe Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 12682293
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN200 GF Absperrklappe Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 12682294
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN250 GF Absperrklappe Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN250 ERIKS Artikelnr. 12682296
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PVDF
Norm: EN (DIN)
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: GF
Material Manschette: PTFE
Material Klappenblatt: PVDF
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)