ProductPage

FIP Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF Handhebel Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PVDF
Norm: EN (DIN)
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: FPM (FKM)
Material Klappenblatt: PVDF
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 FIP Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 11040922
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 FIP Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 11040923
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 FIP Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 11040925
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 FIP Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 11040926
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 FIP Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 11040927
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200 FIP Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 11040928
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PVDF
Norm: EN (DIN)
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: FPM (FKM)
Material Klappenblatt: PVDF
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)